{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Rofa | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 220 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante |
Cod articol | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Număr producător | 605139235 GR. S | |
Manufacturer | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |