{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Rofa | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 220 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante |
Cod articol | 091787 L | |
EAN / GTIN | 4046181901817 | |
Număr producător | 605139235 GR. L |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tricou multistandard polo, mânecă lungă, galben/albastru granulat, Mărime unisex: L
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
103,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
NOK 382,14
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben/albastru granulat | grå / gul |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | L | L |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale | 100 % polyester |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 60 °C kulörtvätt |
Tip produs | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante | Varsel-polotröja |