{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu este fierbinte până la maxim 110 °C | |
Culoarea | Gri piatră / negru | |
Mărime FR | XL | |
Mărime US | XL | |
Mărime ES | C54 | |
Mărime NL | C54 | |
Mărime SE | C58 | |
Mărime DE | 54 | |
Ref FR | 48 | |
Mărime IT | C54 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091841 54 | |
EAN / GTIN | 7330509500606 | |
Număr producător | 145918452799C54 | |
Producător | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |