{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu este fierbinte până la maxim 110 °C | |
Culoarea | Gri piatră / negru | |
Mărime ES | D120 | |
Mărime NL | D120 | |
Mărime SE | C58 | |
Mărime DE | 30 | |
Ref FR | 56C | |
Mărime IT | D120 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091841 30 | |
Număr producător | 145918452799D120 |