{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 21% poliester; 79% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Mărime DE | 58 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091825 58 | |
EAN / GTIN | 7040055696271 | |
Număr producător | 77446_992-C58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni CHELSEA EVOLUTION 58
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
53,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | negru / portocaliu | negru / roşu |
Mărime DE | 58 | 58 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 21% poliester; 79% bumbac | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |