Pantaloni CHELSEA EVOLUTION 56

Cod articol: 091825 56
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 21% poliester; 79% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 295
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CHELSEA EVOLUTION
    Sex Bărbaţi
    Componentele ţesăturii 21% poliester; 79% bumbac
    Gramaj material / Densitate ţesătură 295 g/m2
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Culoarea negru / portocaliu
    Mărime DE 56
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091825 56
    EAN / GTIN 7040055696264
    Număr producător 77446_992-C56

    Descriere

    Execuţie:

    Pantaloni CHELSEA EVOLUTION din material robust Chelsea, cu conţinut mare de bumbac pentru o senzaţie plăcută la purtare, chiar şi în zilele călduroase de vară.
    Materialul elastic în 4 direcţii asigură o mare flexibilitate şi mobilitate.
    • Buzunare la spate.
    • Fermoar YKK® la şliţ.

    Pantaloni cu posibilităţi de lungire de la tivul cracului. Pentru un confort sporit, zona genunchiului este pre-formată şi prevăzută pe partea posterioară cu un material mai subţire. Extrem de durabili datorită întăriturilor CORDURA® în părţile puternic solicitate. Buzunar pentru metru cu fund dublu din CORDURA®.

    Notă:

    Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.