{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Plaline | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 25% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 290 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | a nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | a nu se curăţa chimic | |
Uscare | a nu se usca în uscătorul de rufe | |
Călcare | a nu se călca | |
Culoarea | galben / zinc | |
Mărime DE | 60 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091776 60 | |
EAN / GTIN | 4030913942223 | |
Număr producător | 5611 60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni cu vizibilitate ridicată Plaline 60
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
72,60 €
40,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
57,00 €
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / zinc | galben/gri |
Mărime DE | 60 | 60 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 290 | 245 |
Componentele ţesăturii | 75% poliester ;25% bumbac | 20% bumbac ;77% poliester ;3% spandex |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |