{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Plaline | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 25% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 290 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | a nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | a nu se curăţa chimic | |
Uscare | a nu se usca în uscătorul de rufe | |
Călcare | a nu se călca | |
Culoarea | galben / zinc | |
Mărime DE | 27 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091776 27 | |
EAN / GTIN | 4030913942100 | |
Număr producător | 5611 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni cu vizibilitate ridicată Plaline 27
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
66,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
51,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Color | galben / zinc | Amarillo / gris |
Talla de confección DE | 27 | 27 |
Gramaje / densidad tejido del material | 290 | 245 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composición del tejido | 75% poliester ;25% bumbac | 20% algodón ;77% poliéster ;3% spandex |
Tipo de producto | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalón de señalización |
Sexo | Bărbaţi | Caballero |