{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Plaline | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 320 g/m2 | |
Spălare | 30 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / gri | |
Mărime unisex | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091774 XL | |
EAN / GTIN | 4030913942896 | |
Număr producător | 5661 XL |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Jachetă Softshell cu vizibilitate ridicată Plaline XL
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
75,40 €
63,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
50,40 €
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / gri | galben | portocaliu / gri | galben/gri |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | XL | XL | XL | XL |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |