{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Plaline | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 320 g/m2 | |
Spălare | 30 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / gri | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091774 L | |
EAN / GTIN | 4030913942889 | |
Număr producător | 5661 L |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jachetă Softshell cu vizibilitate ridicată Plaline L
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
75,40 €
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
50,40 €
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
49,10 €
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / gri | galben | portocaliu | portocaliu / gri | galben/gri |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | L | L | L | L | L |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |