{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / roşu | |
Mărime FR | L | |
Mărime US | L | |
Mărime ES | C52 | |
Mărime NL | C52 | |
Mărime SE | C56 | |
Mărime DE | 52 | |
Ref FR | 46 | |
Mărime IT | C52 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091760 52 | |
EAN / GTIN | 7330509544617 | |
Număr producător | 149513309956C52 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni de lucru Service Plus, negru / roşu, Mărime DE: 52
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
72,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
66,20 €
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 52 | 52 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliester | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |