{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / roşu | |
Mărime ES | 44L | |
Mărime NL | C150 | |
Mărime SE | C54 | |
Mărime DE | 102 | |
Ref FR | 44L | |
Mărime IT | 44L | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091760 102 | |
EAN / GTIN | 7330509544532 | |
Număr producător | 149513309956D102 |