{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / bleumarin | |
Mărime DE | 60 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 1 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091727 60 | |
EAN / GTIN | 7330509692097 | |
Număr producător | 154118118933C60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată 60
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
91,80 €
53,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / bleumarin | galben/gri |
Mărime DE | 60 | 60 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |