Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime DE: 50

Cod articol: 091727 50
Reducere
91,80 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 240
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 240 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea galben / bleumarin
Mărime DE 50
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (elemente reflectorizante) Clasa 1
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091727 50
EAN / GTIN 7330509692042
Număr producător 154118118933C50

Descriere

Execuţie:

Pantaloni cu vizibilitate ridicată din material extrem de robust, dar uşor, cu finisaj hidrofug.
  • Doar 240 g/m2 (light weight).
  • Buzunare la spate, buzunar la picior, cu compartimente pentru pix şi pentru telefon.

Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată, cu inserţii elastice, pentru confort optim la purtare şi cu buzunare cu întăritură CORDURA®.

Standard:

EN ISO 20471, Clasa 1

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria V, pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime DE: 50

Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime DE: 50

La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
91,80 €
46,40 €
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
Culoarea galben / bleumarin galben/gri
Mărime DE 50 50
Gramaj material / Densitate ţesătură 240 g/m2 245 g/m2
Standard EN ISO 20471 EN ISO 20471
Spălare 60 °C rufe colorate 40 °C rufe colorate
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare Pantalon de protecţie de avertizare
Sex Bărbaţi Bărbaţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături