Pantaloni multistandard PRO-LINE 94

Cod articol: 091725 94
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Sleeve length cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Sleeve length cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Sleeve length cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Sleeve length cm Măsurătoare interior picior cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Spălare: Se poate spăla industrial
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
  • Standard: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PRO-LINE
Componentele ţesăturii 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre
Gramaj material / Densitate ţesătură 350 g/m2
Spălare Se poate spăla industrial
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea marin / albastru granulat
Mărime DE 94
Standard EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091725 94
EAN / GTIN 4057121336668
Număr producător 2652305-604-94

Descriere

Execuţie:

Rofa PRO-LINE asigură un confort extrem de ridicat la purtare şi siguranţă datorită ţesăturii inovative şi uşoare din satin Proban®. Îmbrăcămintea multistandard hidrofugă şi rezistentă la flăcări este extrem de recomandată pentru lucrări de sudură deopotrivă în medii cu arc electric şi cu temperaturi ridicate. Nivelul de protecţie este uşor identificat fiind imprimat la betelia jachetei şi la buzunarele cargo ale pantalonilor. Efectele reflectorizante şi de contrast bine plasate asigură o bună vizibilitate. În plus, protecţia la flăcări a îmbrăcăminţii se păstrează chiar şi în urma spălării industriale intensive.
Pantalonii robuşti în design bicolor oferă posibilităţi bune de păstrare datorită numeroaselor buzunare de care dispun.
  • Şliţ cu fermoar.
  • Două buzunare laterale.
  • Buzunar cargo cu compartiment pentru smartphone, cu clapă şi capse.
  • Buzunar pentru metru şi buzunar la spate, cu clapă şi cu capsă.
  • Buzunare genunchi.

Standard:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
  • EN 13034 tip 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Notă:

La cerere, se livrează îmbrăcămintea PRO-LINE multistandard cu gramaj textil 400 g/m², certificată conform EN ISO 11611 clasa 2. La cerere, se livrează şi în alte culori (uni sau bicolor). Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.