{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PRO-LINE | |
Componentele ţesăturii | 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | Se poate spăla industrial | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | marin / albastru granulat | |
Mărime DE | 64 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091725 64 | |
EAN / GTIN | 4057121336637 | |
Număr producător | 2652305-604-64 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni multistandard PRO-LINE 64
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
114,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
57,00 €
29,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | marin / albastru granulat | portocaliu / gri |
Mărime DE | 64 | 64 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 | 245 |
Standard | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 65% bumbac ;33% poliester ;2% alte fibre | 20% bumbac ;77% poliester ;3% spandex |
Spălare | Se poate spăla industrial | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |