{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VIS-LINE | |
Sex | Bărbaţi | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime DE | 56 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 1 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091704 56 | |
EAN / GTIN | 4057121497680 | |
Număr producător | 2652351-235-56 |