{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VIS-LINE | |
Sex | Bărbaţi | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime DE | 44 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 1 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091704 44 | |
Număr producător | 2652351-235-44 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pantaloni multistandard VIS-LINE, galben/albastru granulat, Mărime DE: 44 |
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
57,00 €
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben/albastru granulat | galben/gri | portocaliu / gri |
Mărime DE | 44 | 44 | 44 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Serie | VIS-LINE | ||
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |