{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Componentele ţesăturii | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 245 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | portocaliu / gri | |
Mărime DE | 44 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091651 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377618 | |
Număr producător | 091651 44 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni cu vizibilitate ridicată, portocaliu / gri, Mărime DE: 44
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
57,00 €
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu / gri | galben/gri |
Mărime DE | 44 | 44 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |