{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 380 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | albastru regal | |
Mărime DE | 94 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie la sudură |
Cod articol | 091595 94 | |
EAN / GTIN | 4050274859336 | |
Număr producător | 01096 10046 000 41-94 |