Jachetă de protecţie la sudură PROBAN 64

Cod articol: 091595 64
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 380
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 380 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea albastru regal
Mărime DE 64
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091595 64
EAN / GTIN 4050274859268
Număr producător 01096 10046 000 41-64

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Jacheta PROBAN® are un guler răsfrânt, iar la mâneci are un tiv reglabil cu capse ascunse spre interior. Normele pot fi citite pe baza pictogramelor ignifuge brodate direct pe buzunarul lateral din stânga.
  • Buzunare la piept şi interioare.
  • Două buzunare laterale întărite cu clapă şi capse ascunse.
  • Închidere cu capse ascunse pe ambele părţi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.