Tricou ignifug L

Cod articol: 091534 L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 210
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 14116

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Componentele ţesăturii 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale
Gramaj material / Densitate ţesătură 210 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 14116
Culoarea bleumarin
Mărime unisex L
antistatic da
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091534 L
EAN / GTIN 7330509726402
Număr producător 348217378900L

Descriere

Execuţie:

Tricou ignifug moale cu gât rotund. Cu material Single-Jersey confortabil dintr-un amestec de modacril şi bumbac. Cusături întărite la gât şi la umeri.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3