Tricou ignifug 2XL

Cod articol: 091534 2XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 210
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 14116

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale
    Gramaj material / Densitate ţesătură 210 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; EN 14116
    Culoarea bleumarin
    Mărime unisex 2XL
    antistatic da
    Tip produs Cămaşă ignifugă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091534 2XL
    EAN / GTIN 7330509726457
    Număr producător 348217378900XXL

    Descriere

    Execuţie:

    Tricou ignifug moale cu gât rotund. Cu material Single-Jersey confortabil dintr-un amestec de modacril şi bumbac. Cusături întărite la gât şi la umeri.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Index 3