Pantaloni pentru protecţie la sudură XL

Cod articol: 091503 XL
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură
Mărime unisex XL
Tip produs Pantaloni de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091503 XL
EAN / GTIN 8718564522563
Număr producător 44-7440/7600 GR.XL

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură şi la stropi fierbinţi sau la aşchii, la sudură, şlefuire sau ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
Pantaloni de sudură din cea mai bună piele spăltuită (1 mm).
  • Acoperă corpul perfect.
  • Bretelele pantalonilor se pot ajusta pe lungime.
  • Buzunare practice la spate, cu capsă.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 2/A1+A2

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături