Pantaloni pentru protecţie la sudură L

Cod articol: 091503 L
Reducere
188,38 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori
    Sex Unisex
    Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură
    Mărime unisex L
    Tip produs Pantaloni de protecţie la sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091503 L
    EAN / GTIN 8718564522549
    Număr producător 44-7440/7600 GR.L

    Descriere

    Execuţie:

    Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură şi la stropi fierbinţi sau la aşchii, la sudură, şlefuire sau ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
    Pantaloni de sudură din cea mai bună piele spăltuită (1 mm).
    • Acoperă corpul perfect.
    • Bretelele pantalonilor se pot ajusta pe lungime.
    • Buzunare practice la spate, cu capsă.

    Standard:

    EN ISO 11611:2015 Clasa 2/A1+A2