{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 85% bumbac; 14% poliester; 1% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Nu se calcă | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | |
Culoarea | negru | |
Mărime ES | D104 | |
Mărime NL | D104 | |
Mărime SE | D112 | |
Mărime DE | 26 | |
Ref FR | 48C | |
Mărime IT | D104 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tip produs | Pantaloni de protecţie la flăcări |
Cod articol | 091466 26 | |
EAN / GTIN | 7330509546802 | |
Număr producător | 156115169994D26 |