{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 78% lână Merinos; 20% modacril; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 225 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | negru | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Lenjerie ignifugă |
Cod articol | 091456 S | |
EAN / GTIN | 7330509655900 | |
Număr producător | 479410759900S | |
Producător | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |