Bluză de corp ignifugă M

Cod articol: 091456 M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 78% lână Merinos; 20% modacril; 2% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 225
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C spălare delicată
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 78% lână Merinos; 20% modacril; 2% fibre speciale
Gramaj material / Densitate ţesătură 225 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C spălare delicată
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea negru
Mărime unisex M
Standard EN IEC 61482-2
Tip produs Lenjerie ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091456 M
EAN / GTIN 7330509655894
Număr producător 479410759900M

Descriere

Execuţie:

Lenjerie ignifugă din lână merinos de calitate superioară. Cu formă ergonomică şi cele mai bune proprietăţi de protecţie. Materialul asigură o izolare termică bună, atât în mediu umed cât şi în mediu uscat.
Maiou cu partea din spate mai lungă, gât rotund şi manşete la mâneci.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, Clasa 1