Jachetă de protecţie împotriva flăcărilor 3XL

Cod articol: 091464 3XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 85% bumbac; 14% poliester; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 85% bumbac; 14% poliester; 1% fibre speciale
Gramaj material / Densitate ţesătură 350 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Fără curăţare chimică
Uscare Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare Nu se calcă
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea negru
Mărime unisex 3XL
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Tip produs Jachetă de protecţie la flăcări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091464 3XL
EAN / GTIN 7330509546932
Număr producător 406115169994XXXL

Descriere

Execuţie:

Jachetă robustă ignifugă, cu fermoar mascat din metal. Pliul de la spate şi coatele preformate oferă flexibilitate bună şi confort la purtare.
  • Buzunare practice.
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate ridicată.
  • Centură reglabilă cu închidere cu scai.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, Clasa 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Notă:

Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.