Cămaşă multistandard, albastru regal, Mărime DE: 39/40

Cod articol: 091450 39/40
Reducere
65,80 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 87% bumbac; 12% poliamidă; 1% fibră de carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 280
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
  • Standard: EN IEC 61482-2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 87% bumbac; 12% poliamidă; 1% fibră de carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 280 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea albastru regal
Standard EN IEC 61482-2
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091450 39/40
EAN / GTIN 4050274714994
Număr producător 01227 60014 010 41-39/40

Descriere

Execuţie:

Cămaşă din amestec de bumbac şi poliamidă, cu caracteristici antistatice, oferă protecţie împotriva arcului electric, a stropilor de sudură şi a flăcărilor. Completează perfect numeroase elemente de protecţie la căldură şi la flăcări. Cu mâneci create ergonomic şi cu croială de tip comfort fit.
  • Guler răsfrânt cu trecere.
  • Închidere în faţă cu capse mascate.
  • Buzunar cu clapă la piept.
  • Manşete reglabile, cu fantă de protecţie la mânecă.

Domeniu de utilizare: Construcţia de instalaţii, execuţia de linii de alimentare, construcţia de comutatoare, instalaţiile electrice, lucrările urbane, oţelăriile, reţelele de comunicaţii.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Clasa 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clasa 1

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.