{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 87% bumbac; 12% poliamidă; 1% fibră de carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 280 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | albastru regal | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Cămaşă ignifugă |
Cod articol | 091450 45/46 | |
EAN / GTIN | 4050274715021 | |
Număr producător | 01227 60014 010 41-45/46 |