Salopetă Highline, gri / negru, Mărime DE: 70

Cod articol: 091332 70
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Highline
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curăţare cu percloretilenă
Uscare Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea gri / negru
Material Bumbac, poliester
Mărime DE 70
Ref FR 66
Sistem închidere pantaloni Fermoar
Stistem de închidere cu clic Cataramă de siguranţă pe bretele
Sistem închidere la picior drept, deschis
Număr buzunare laterale 2
Buyunare laterale inserat
Număr buzunare la genunchi 2
Număr buzunare pentru metru 2
Număr buzunare pe coapsă 1
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai da
Buzunar pentru telefon mobil da
Buzunar suprapus cu întăritură şi prindere cu scai
Tip produs Salopetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091332 70
EAN / GTIN 4030913068732
Număr producător 2332 070

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Salopetă cu talie reglabilă.
  • Buzunar cu clapă şi prindere cu scai.
  • Cataramă de siguranţă pe bretele.

Descriere:

  • Două buzunare aplicate frontal.
  • Şnur elastic.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunar dublu pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu prindere cu scai.
  • Buzunar pentru telefonul mobil.
  • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.

Notă:

Salopetă în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091331.
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.