Jachetă Highline, gri / negru, Mărime DE: 59

Cod articol: 091312 59
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Highline
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curăţare cu percloretilenă
Uscare Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea gri / negru
Mărime DE 59
Ref FR 55
Închidere jachete Fermoar
Sistem închidere mascat da
Închidere mânecă Manşetă ajustabilă cu prindere cu scai
Închidere guler Betelie cu elastic
Două cute de extindere pe spate da
Număr de buzunare la piept cu întăritură şi prindere cu scai 2
Număr buzunare laterale 2
Buyunare laterale aplicat
Plasare buzunar pentru telefon mobil pe mâneca stângă
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091312 59
EAN / GTIN 4030913888217
Număr producător 2312 059

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Jachetă cu curea cu pliuri la spate şi elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Fermoar frontal ascuns.
  • Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.
  • Două buzunare laterale aplicate.
  • Manşete reglabilă cu prindere cu scai.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Jachetă în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091311.