{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ACTIVIQ | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | albastru granulat / negru | |
Mărime FR | 32L | |
Mărime US | 32/34 | |
Mărime ES | 40L | |
Mărime NL | 94 | |
Mărime DE | 94 | |
Ref FR | 40L | |
Mărime IT | 40L | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091222 94 | |
EAN / GTIN | 4053813279039 | |
Număr producător | 3250 5365-4699-94 | |
Producător | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |