{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ACTIVIQ | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | albastru granulat / negru | |
Mărime FR | 44R | |
Mărime US | 44/35 | |
Mărime ES | 56 | |
Mărime NL | 60 | |
Mărime DE | 60 | |
Ref FR | 56 | |
Mărime IT | 56 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091222 60 | |
EAN / GTIN | 4053813278902 | |
Număr producător | 3250 5365 4699 GR. 60 |