Pantaloni BODYFORCE, albastru granulat / negru, Mărime DE: 48

Cod articol: 091124 48
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
  • Standard: EN 14404

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
Culoarea albastru granulat / negru
Mărime DE 48
Standard EN 14404
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091124 48
EAN / GTIN 4053813491127
Număr producător 2225 5302-4699-48

Descriere

Execuţie:

KÜBLER BODYFORCE duce îmbrăcămintea de lucru la un nivel superior datorită designului său măiestrit. Dinamică şi marcantă, cu muchii elegante şi cu linii inconfundabile, gama de produse reuneşte tehnologii avansate de ţesut cu materialele de înaltă calitate şi cu caracteristici inovative reflectorizante şi elastice.
Pantaloni
  • Genunchi preformaţi, cu zone de mişcare, pentru o activitate de lucru ergonomică.
  • Inserţii elastice la curea, ceea ce asigură o libertate optimă de mişcare.
  • Elemente reflectorizante.
  • Pe dreapta: buzunar dublu pentru metru, cu întăritură CORDURA® şi buzunar suprapus pentru creion.
  • Stânga: Buzunar pe coapsă cu clapă şi capsă, cu buzunar suplimentar suprapus pentru telefon mobil.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Pantaloni în combinaţia de culori albastru granulat / negru, la 091124.
Pantaloni de damă, antracit / negru, la 091126.
Pantaloni de damă, albastru granulat / negru, la 091127.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pantaloni BODYFORCE, albastru granulat / negru, Mărime DE: 48

Pantaloni BODYFORCE, albastru granulat / negru, Mărime DE: 48

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
89,40 €
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
59,20 €
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
54,20 €
Mărime DE 48 48 48
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac 94% poliester; 6% elastan 40% poliester; 3% elastan; 57% bumbac
Tip produs Pantaloni de lucru Pantaloni de lucru Pantaloni de lucru

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături