{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru granulat / negru | |
Mărime DE | 26 | |
Norm | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091124 26 | |
EAN / GTIN | 4053813491530 | |
Număr producător | 2225 5302-4699-26 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni BODYFORCE 26
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
59,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | albastru granulat / negru | ||
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Mărime DE | 26 | 26 | 26 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 | 200 | 200 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester ;35% bumbac | 94% poliester ;6% elastan | 40% poliester ;3% elastan ;57% bumbac |
Spălare | 60 °C rufe colorate ;Se poate spăla industrial | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |