{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Industrie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 33% bumbac; 3% elastolefină; 64% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 265 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | gri / negru | |
Mărime DE | 28 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091012 28 | |
EAN / GTIN | 4067263517412 | |
Număr producător | 091012 28 |