Salopetă Industrie 44

Cod articol: 091013 44
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 33% bumbac; 3% elastolefină; 64% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 265
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Industrie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 33% bumbac; 3% elastolefină; 64% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 265 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru marin / negru
Mărime DE 44
Tip produs Salopetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091013 44
EAN / GTIN 4067263517436

Descriere

Execuţie:

Noua colecție industrială GARANT realizată din material țesut mixt durabil cu conținut XLANCE® stretch pentru mai multă libertate de mișcare. Confort ridicat la purtare datorită inserțiilor elastice cu întindere în 4 direcții în zonele cu solicitare mărită. Deosebit de rezistent datorită combinației de țesături de înaltă calitate made in Europe și utilizării cusăturilor triple. Întăritură Cordura® rezistentă la abraziune la genunchi. Fermoarele YKK® ascunse previn zgârieturile pe componente. Se poate spăla industrial. Culoare şi formă stabile. Ideal pentru utilizarea în locuri de muncă industriale.
Șalopetă de stambă cu inserții laterale stretch pentru confort mărit la purtare.
  • Două buzunare la spate, două buzunare frontale și un buzunar cu clapă pe bavetă.
  • Întăritură CORDURA® la genunchi.
  • Buzunar pentru creion şi riglă.
  • Buzunar cu fermoar şi buzunar pentru telefonul mobil.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

GARANT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător GARANT

Mărimi bărbaţi regular
Mărime DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Măsurătoare piept 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Măsurătoare talie 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Măsurătoare şolduri 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Măsurătoare interior picior 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Lungime mânecă 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Înălţime 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 24 25 26 27 28 29
Măsurătoare piept 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Măsurătoare talie 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Măsurătoare şolduri 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior 76 77 78 79 80 81
Înălţime 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 90 94 98 102 106 110
Măsurătoare piept 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Măsurătoare talie 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Măsură şolduri 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Măsurătoare interior picior 83 84 85 86 87 88
Înălţime 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Femei
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Măsurătoare piept 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Măsurătoare talie 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Măsurătoare şolduri 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Măsurătoare interior picior 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lungime mânecă 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Înălţime 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături