{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Densitate | 1,13 g/cm3 | |
Forma | păstos | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min - 15 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă mecanică | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | amestec pentru etanşare; reparaţie | |
Pentru mărimea de filet M până la | M20 | |
Joc maxim | 0,3 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă superioară | |
Moment de rupere minim | 18 Nm | |
Culoarea | argintiu | |
Cantitate de umplere | 250 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Produs de etanşare |
Cod articol | 088071 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423629 | |
Număr producător | 088071 250 |