{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Ester de metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 20.000 mPas - 40.000 mPas | |
Densitate | 1,09 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min - 15 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; fără marcare | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Filet de ţeavă; Etanşare pentru ţevi | |
Pentru mărimea de filet M până la | M80 | |
Pentru mărimea de filet în inch | 3 inch | |
Joc maxim | 0,35 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă superioară | |
Moment de rupere minim | 20 Nm - 30 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | galben | |
Cantitate de umplere | 250 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă de etanşare |
Cod articol | 088066 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423520 | |
Număr producător | 088066 250 |