{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Ester de metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 400 mPas - 800 mPas | |
Densitate | 1,08 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 10 min - 20 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
Pentru mărimea de filet M până la | M26 | |
Pentru mărimea de filet în inch | 3/4 inch | |
Joc maxim | 0,15 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | maro | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă de etanşare |
Cod articol | 088064 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423476 | |
Număr producător | 088064 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Agenţi de etanşare pentru filete 5GP42, Conţinut: 50ml
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
|
|
recomandat pentru material | Metal | Metal |
Joc maxim | 0,15 mm | 0,35 mm |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | rezistenţă superioară |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | 24 lună |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Pentru mărimea de filet în inch | 3/4 inch | 3 inch |
Tip produs | Substanţă de etanşare | Substanţă de etanşare |