Cheie de tachelaj 8,5 t

Cod articol: 086482 8,5
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de prindere la bolţ A 43 mm
Lăţime verigă B 25 mm
Distanţă verigă-bolţ C 95 mm
⌀ bolţ D 29 mm
⌀ verigi E 68 mm
Capacitate portantă 8,5 t
Greutate 2,78 kg
Tip produs Cheie de tachelaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086482 8,5
EAN / GTIN 2050001741899

Descriere

Execuţie:

Cheie de tachelaj cu formă arcuită cu bolţ de siguranţă din oţel foarte rezistent, suprafaţă zincată la cald.

Notă:

SF 6:1 = factor de siguranţă 6.
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
    Capacitate portantă WLL SF 6:1 (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături