Cheie de tachelaj 2 t

Cod articol: 086482 2
La cerere
În stoc
948 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de prindere la bolţ A 21 mm
Lăţime verigă B 13 mm
Distanţă verigă-bolţ C 48 mm
⌀ bolţ D 16 mm
⌀ verigi E 33 mm
Capacitate portantă 2 t
Greutate 0,44 kg
Tip produs Cheie de tachelaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086482 2
EAN / GTIN 2050001741875

Descriere

Execuţie:

Cheie de tachelaj cu formă arcuită cu bolţ de siguranţă din oţel foarte rezistent, suprafaţă zincată la cald.

Notă:

SF 6:1 = factor de siguranţă 6.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Capacitate portantă WLL SF 6:1 (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături