Şurub cu cap inelar SEB M8

Cod articol: 086467 M8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă WLL SF 5:1 0,4 t
    Capacitate portantă WLL SF 4:1 0,5 t
    Lungimea filetului 14 mm
    Distanţă de găurire x 20 mm
    Deschidere hexagon interior S 6 mm
    ⌀ interior al inelului A 30 mm
    ⌀ exterior al inelului B 34 mm
    ⌀ guler suprafaţă C 60 mm
    Dimensiune D 57 mm
    Execuţie rotativ
    Capacitate portantă 0,3 t
    Tip produs Şurub cu cap inelar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086467 M8
    EAN / GTIN 2050001857378
    Număr producător SEB M8 UP

    Descriere

    Execuţie:

    Şuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roşu.

    Notă:

    SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
    SF 4:1 = factor de siguranţă 4.