Şurub cu cap inelar SEB M20

Cod articol: 086467 M20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă WLL SF 5:1 2 t
    Capacitate portantă WLL SF 4:1 2,7 t
    Lungimea filetului 30 mm
    Distanţă de găurire x 35 mm
    Deschidere hexagon interior S 8 mm
    ⌀ interior al inelului A 38 mm
    ⌀ exterior al inelului B 45 mm
    ⌀ guler suprafaţă C 88 mm
    Dimensiune D 80 mm
    Execuţie rotativ
    Capacitate portantă 2,5 t
    Tip produs Şurub cu cap inelar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086467 M20
    EAN / GTIN 2050001857767
    Număr producător SEB M 20 UP

    Descriere

    Execuţie:

    Şuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roşu.

    Notă:

    SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
    SF 4:1 = factor de siguranţă 4.