{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
⌀ Filet | M16×2 | |
Lungimea filetului | 27 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 27 mm | |
Înălţime cap şurub A | 40 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 40 mm | |
⌀ cap şurub C | 45 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 53 mm | |
Deschidere verigă E | 38 mm | |
Duritate verigă F | 17 mm | |
Lăţime element opritor G | 76 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086454 M16X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053861 | |
Număr producător | QL.DSR M 16 |