{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
⌀ Filet | M24×3 | |
Lungimea filetului | 36 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 40 mm | |
Înălţime cap şurub A | 55 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 55 mm | |
⌀ cap şurub C | 60 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 83 mm | |
Deschidere verigă E | 55 mm | |
Duritate verigă F | 25 mm | |
Lăţime element opritor G | 115 mm | |
Greutate | 2,6 kg | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086454 M24X3 | |
EAN / GTIN | 2050002053885 | |
Număr producător | QL.DSR M 24 |