{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 22 t | |
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 25 t | |
⌀ Filet | M56×5,5 | |
Lungimea filetului | 78 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 19 mm | |
Înălţime cap şurub A | 79 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 38 mm | |
⌀ cap şurub C | 90 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 125 mm | |
Deschidere verigă E | 91 mm | |
Duritate verigă F | 182 mm | |
Lăţime element opritor G | 45 mm | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086453 M56X5,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949257 | |
Număr producător | DSS M 56 UP |