Element opritor DSS M33X3,5

Cod articol: 086453 M33X3,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 8,5 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 10,5 t
⌀ Filet M33×3,5
Lungimea filetului 50 mm
Deschidere hexagon interior S 19 mm
Înălţime cap şurub A 61 mm
Înălţime reglet de mijloc B 31 mm
⌀ cap şurub C 70 mm
Distanţă elemet central-verigă D 104 mm
Deschidere verigă E 73 mm
Duritate verigă F 149 mm
Lăţime element opritor G 33 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086453 M33X3,5
EAN / GTIN 2050001949202
Număr producător DSS M 33 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.